3/4″ Nástrčný klíč (inch), Šestihranný 2.1/2″

Č. pol.: 6400A 2.1/2
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6400A 2.1/2
EAN/GTIN 4991644141128
Číslo výrobcu 6400A 2.1/2

Popis

Popis:

Délka: 76 mm
Rozměr D2: 58 mm
D1: 84,5 mm
Délka: 39 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 2.1/2″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka