3/4″ Nástrčný klíč (inch), Šestihranný 1.7/8″

Č. pol.: 6400A 1.7/8
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6400A 1.7/8
EAN/GTIN 4991644141029
Číslo výrobcu 6400A 1.7/8

Popis

Popis:

Délka: 68 mm
Rozměr D2: 45 mm
D1: 64,5 mm
Délka: 32 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1.7/8″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.