GIM 4-8RA IC20 Jednostranné břitové destičky se zesíleným středem břitu pro drážkování a upichování při náročných upínacích operacích.

Č. pol.: 6400436
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6400436
    EAN/GTIN 7291075280722
    Číslo výrobcu 6400436
    Číslo L L24100 139

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,25 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,3 mm, celková délka (OAL) 15,3 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek W
    • Polomer rohu (RE) 0.25 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 4 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.16 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.1 mm/rev
    • Celková délka (OAL) 15.3 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka