GIM 3.2 IC20 Jednostranné řezné destičky pro drážkování s utvařečem třísek a zesíleným břitem pro legované oceli

Č. pol.: 6400377
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6400377
    EAN/GTIN 7291075025132
    Číslo výrobcu 6400377
    Číslo L L24100 117

    Popis

    Popis:

    Frézovací destičky pro drážkování/soustružení, šířka řezu (CW) 3,2 mm

    Charakteristika:

    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
    • Typ lamace trísek W
    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0.22 mm
    • Šírka rezu (CW) 3.2 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka