GIM 2.2J IC54 Jednostranné slinuté řezné destičky pro drážkování a upichování měkkých obrobků, trubek a malých průměrů

Č. pol.: 6400359
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6400359
EAN/GTIN 7291075025354
Číslo výrobcu 6400359
Číslo L L24100 111

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 2,2 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
  • Typ lamace trísek J
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.17 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.2 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka