Čelní štípací kleště pro elektroniku s vícesložkovými návleky 120 mm

Č. pol.: 64 72 120
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 64 72 120
EAN/GTIN 4003773017882
Číslo výrobcu 64 72 120
Číslo L L70010 491

Popis

Popis:

  • Presné kliešte na najjemnejšie rezné práce, napr. v elektronike a presnej mechanike
  • prostredníctvom presného kĺbu
  • Dvojité polia bez odierania pre jemné a rovnomerné otváranie.
  • leštenka alebo zrkadlový lesk poskytuje dobrú ochranu proti korózii v kombinácii s jemným olejovým filmom - žiadne poruchy v obvode spôsobené odlupovaním chrómových častí
  • Rezné hrany dodatočne tvrdené laserom, tvrdosť rezných hrán minimálne 56 HRC

Charakteristika:

  • Rezné hodnoty mäkkého drôtu (priemer): Ø 1,5 mm
  • Šírka hlavy (A): 11 mm
  • Dĺžka čeľuste (B): 20 mm
  • Hrúbka čeľuste (v mieste spoja) (D): 7 mm
  • Dĺžka reznej hrany mm (C): 6 mm
  • s viaczložkovými objímkami
  • zrkadlovo leštené
  • Rezná hrana s malým skosením

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka