Čelní štípací kleště pro elektroniku ESD s vícesložkovými návleky 115 mm

Č. pol.: 64 12 115 ESD
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu rezacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 64 12 115 ESD
    EAN/GTIN 4003773024323
    Číslo výrobcu 64 12 115 ESD
    Číslo L L70010 549

    Popis

    Popis:

    • Přesné kleště pro nejjemnější řezné práce, např. v elektronice a přesné mechanice
    • Rukojeti elektricky disipativní - disipativní
    • přesným kloubem
    • dvojitá pružina s nízkým třením pro hladké a rovnoměrné otevírání
    • zrcadlový lesk poskytuje dobrou ochranu proti korozi v kombinaci s jemným olejovým filmem - žádné poruchy v obvodu způsobené odlupováním chromovaných dílů
    • Řezné hrany dodatečně kalené laserem, tvrdost řezných hran nejméně 56 HRC
    • Rukojeti s dvoubarevnými vícesložkovými kryty černá/šedá

    Charakteristika:

    • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 1,4 mm
    • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 0,8 mm
    • Šířka hlavy (A): 11 mm
    • Délka čelistí (B): 6 mm
    • Tloušťka čelistí (v místě kloubu) (D): 7 mm
    • Délka břitu mm (C): 16 mm
    • ESD: ano
    • s vícesložkovým opláštěním
    • leštěný
    • Řezná hrana bez zkosení

    Norma:

    • DIN ISO 9654
    • DIN EN 61 340-5

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka