Digimatic interface DMX-16 16x Digimatic vstup, sériový D-SUB 9

Č. pol.: 63AAA026
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
Druh produktu Dátové rozhranie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 63AAA026
Číslo výrobcu 63AAA026
Číslo L L40950 467

Popis

Popis:

DMX-16/16C jsou rozhraní pro připojení 16 měřicích zařízení s Digimatic datovým výstupem do PC s RS-232C rozhraním. DMX-16 C má také vlastní mikroprocesory pro zpracování naměřených dat. Výsledkem je současné čtení a zrychlení rychlosti zpracování. DMX-16/16C poskytuje potřebné napájení a tlačítko nulového bodu ABS pro měřící dotyk řady 575.

Charakteristika:

Rozměry (ŠxHxV): 225 x 204 x 75
Poznámky: Postupný příjem dat
Rozsah dodávky: Síťový kabel
Napájení: 220-240 V 50 Hz

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka