Kleště na pístní kroužky d 80-120 mm

Č. pol.: 6397450
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Číslo položky 6397450
EAN/GTIN 4010886639740
Číslo výrobcu 6397450
Číslo L L60160 4512

Popis

Popis:

Pro bezpečné nasazení pístních kroužků
Modré úchytné objímky
Leskle poniklované
Rozsah upnutí 80-120 mm.

Charakteristika:

  • Celková délka [palec]: 9.1/2
  • Celková délka [mm]: 240 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Povrch: Světle poniklované
  • Rozsah upnutí (min./max.): 80-120
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka