Kleště na pístní kroužky d 55-100 mm

Č. pol.: 6397370
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Číslo položky 6397370
    EAN/GTIN 4010886639733
    Číslo výrobcu 6397370
    Číslo L L60160 910

    Popis

    Popis:

    Pro bezpečné nasazení pístních kroužků
    Modré rukojeti
    Leskle poniklované
    Rozsah upnutí 55-100 mm.

    Charakteristika:

    • Celková délka [palec]: 8
    • Celková délka [mm]: 200 mm
    • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
    • Povrch: Světle poniklované
    • Rozsah upnutí (min./max.): 55-100
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka