Upínací pás pístního kroužku 50 mm, d 40-75 mm

Č. pol.: 6396720
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Oceľový držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6396720
EAN/GTIN 4010886639672
Číslo výrobcu 6396720
Číslo L L60160 3180

Popis

Popis:

Vyrobeno ze speciální pružinové oceli s plynulou regulací
Včetně upínacího klíče.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 60 mm
  • Celková výška [mm]: 42 mm
  • Celková délka [palec]: 2
  • Celková délka [mm]: 83 mm
  • Rozsah upnutí (min./max.): 40-75
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka