Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca 32-dielne 6

Č. pol.: 639062 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
535 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov: 8-34
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×20

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Počet dielov 32
    Pohonný štvorhran 1/2 palec
    Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 8-34 mm
    Dĺžka 510 mm
    Šírka 294 mm
    Výška 61 mm
    Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč; skrutkovač na skrutky TORX®
    Rozmery cez steny metrické
    Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×20
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 639062 6
    EAN/GTIN 4062406061395
    Číslo výrobcu 639062 6

    Popis

    Prevedenie:

    Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
    Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne tvarovanej vložke z PUR peny a sú vždy po ruke.

    Použitie:

    Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M5 − M22 a pre vnútorné Torx® so závitom M5 − M14.

    Materiál:

    Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

    Rozsah dodávky:

    Nástrčné hlavice 6-hranné: 18 ks č. 642229 veľ. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
    Zástrčné hlavice na Torx®: 8 ks č. 643629 veľ. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
    T-rukoväť: 1 ks č. 641329 veľ. 295
    Predĺženia: 3 ks č. 641029 veľ. 75; 125; 250
    Kardanový kĺb: 1 ks č. 641629 veľ. 1/2
    Račňa: 1 ks č. 640025 veľ. 1/2
    Skladovanie v: ABS plastový box

    Poznámka:

    Súprava navyše ponúka dostatok miesta pre 4 kusy zásobníkov na drobné diely, č. 951251, veľ. 2 × 3/1 alebo 2 kusy č. 951251, veľ. 2 × 6/1 (nie je súčasťou dodávky).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka