Řezací nůž ve tvaru U

Č. pol.: 63903211015
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 63903211015
EAN/GTIN 4014586245157
Číslo výrobcu 63903211015
Číslo L L00010 1681

Popis

Popis:

  • Řezný nůž ve tvaru U
  • ideální pro leštění pod kapotou
  • zesílená konstrukce, ozubený, balení po 2 kusech

Charakteristika:

  • Délka břitu 22,5 mm

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.