Řezací nůž rovného tvaru

Č. pol.: 63903160015
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 63903160015
EAN/GTIN 4014586198781
Číslo výrobcu 63903160015
Číslo L L00010 685

Popis

Popis:

  • Řezné nože rovného tvaru
  • Z-ohyb, zakřivené, s pevným hloubkovým dorazem, balení po 2 kusech

Charakteristika:

  • Celková délka 120 mm
  • délka břitu 54 mm

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.