Popis:
Provedení podle ISO 6787
Poloha ústí 15°
Švédský model, váleček s levotočivým závitem
Se stupnicí nastavení
Chromvanadová ocel
Chromované, leštěné hlavy
Chromovaný, leštěný kolík
S otvorem pro zavěšení.
Charakteristika:
- Konstrukce: Švédský model, kolečko s levým převodem
- Celková šířka [mm]: 66 mm
- Celková výška [mm]: 15 mm
- Celková délka [palec]: 10
- Celková délka [mm]: 252 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel
- Poloha ústí: 15 °
- Povrch: chromované, leštěné hlavice, leštěné hroty
- Rozdělení stupnice: 0-30
- Rozsah upnutí [palce]: 1.3/16
- Šířka upnutí [mm]: 30 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- Otvor pro zavěšení: ano
- Stupnice nastavení: ano
- Funkce ráčny: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez