Nastavitelný klíč 10″

Č. pol.: 6380720
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6380720
EAN/GTIN 4010886638071
Číslo výrobcu 6380720
Číslo L L60160 458

Popis

Popis:

Provedení podle ISO 6787
Poloha ústí 15°
Švédský model, váleček s levotočivým závitem
Se stupnicí nastavení
Chromvanadová ocel
Fosfátovaná, hlavy broušené
S otvorem pro zavěšení.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Švédský model, kolečko s levým převodem
  • Celková šířka [mm]: 69 mm
  • Celková výška [mm]: 16 mm
  • Celková délka [palec]: 10
  • Celková délka [mm]: 253 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Poloha ústí: 15 °
  • Povrch: fosfátované, broušené hlavy
  • Rozdělení stupnice: 0-30
  • Rozsah upnutí [palce]: 1.3/16
  • Šířka upnutí [mm]: 30 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Otvor pro zavěšení: ano
  • Stupnice nastavení: ano
  • Funkce ráčny: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka