Prevedenie:
Hlavní materiál
75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatický, kepr, antistatický odolný proti plameni, 350 g/m²
Kapsy
Zadní kapsy s vlnovcem a klopou
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Kapsa na nohavici s vlnovcem, kapsou na telefon a kapsou na tužku
Koleenní ochranné kapsy, Vnější ochranná kapsa na kolena
Hrudní kapsy s klopou, Náprsní kapsa se skrytým kovovým zipem
Vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip
Vnitřní kapsa s klopou, Otvor s klopou pro uchycení podkladového oděvu
Detaily
Vyjímatelná ID-kapsa na nehořlavý oděv
Nastavitelná pomocí stahovacích šňůrek v pase
Podšívka na zádech
Vysoký límec se zipem
Vnější certifikační štítky
Funkčnost
Odpuzuje olej, špínu a vodu, Strečový panel v zadní části
Zpracování
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Zapínání vpředu
Robustní skrytý dvoucestný kovový zip, Přední kryt se skrytými kovovými knoflíky
Vyztužení
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-výztuž na kolenou
Reflex
Odolné reflexní pásky šité dvojitými švy
Praní
Průmyslové prádlo EN ISO 15797
Popis:
- Kombinéza Multinorm vám poskytne maximální ochranu při práci v náročném prostředí
- Oblečení je vyrobeno z odolného materiálu a má pohodlný střih vybavený nastavitelným stahovacím pásem, vlnitým zádovým panelem a nastavitelnými konci rukávů na suchý zip
- Kombinéza má dodatečné zesílení kolen a kapsy na kolenní chrániče ve dvou různých výškách
- Může se prát v pračce
- Chrání před tekutými chemikáliemi
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 3
- EN 1149-5, IEC 61482-2
- EN ISO 11611 třída 1 A1, A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 13034 PB (6)
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%