{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 6 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
neizolovaná dĺžka čepele | 16 mm | |
Dĺžka | 75 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Povrch | s plastovou izoláciou | |
s guľôčkovou hlavou | nie | |
s pridržiavacím krúžkom | nie | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637689 6 | |
EAN/GTIN | 4067263112792 | |
Číslo výrobcu | 637689 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-hranný nástrčný skrutkovač 3/8“ plne izolovaný 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
270 kus/y s okamžitým dodaním
22,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
4,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
480 kus/y s okamžitým dodaním
13,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 18 mm | 17,5 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Dĺžka | 75 mm | 100 mm | 107 mm |
Šesťhran | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
neizolovaná dĺžka čepele | 16 mm | ||
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |