{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 4 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
⌀ na strane vstupu | 19 mm | |
Dĺžka | 46 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637629 4 | |
EAN/GTIN | 4062406061241 | |
Číslo výrobcu | 637629 4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce, Šesťhran: 4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 768 kus/y s okamžitým dodaním
7,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
707 kus/y s okamžitým dodaním
5,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
176 kus/y s okamžitým dodaním
7,19 €
2,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
190 kus/y s okamžitým dodaním
13,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
368 kus/y s okamžitým dodaním
7,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 19 mm | 19 mm | 18 mm | 17,5 mm | 18 mm |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Dĺžka | 46 mm | 46 mm | 100 mm | 107 mm | 100 mm |
Šesťhran | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | ||||
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |