{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 10 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
⌀ na strane vstupu | 20 mm | |
Dĺžka | 100 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637625 10 | |
EAN/GTIN | 4045197562340 | |
Číslo výrobcu | 637625 10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce dlhá, s guľôčkovou hlavou, Šesťhran: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
490 kus/y s okamžitým dodaním
9,03 €
2,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
553 kus/y s okamžitým dodaním
7,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 058 kus/y s okamžitým dodaním
7,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
294 kus/y s okamžitým dodaním
14,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
486 kus/y s okamžitým dodaním
9,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 20 mm | 19 mm | 19 mm | 17,5 mm | 18 mm |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Dĺžka | 100 mm | 46 mm | 46 mm | 100 mm | 100 mm |
Šesťhran | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | ||||
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |