{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | TX25 | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Rozmer profilu A | 4,4 mm | |
⌀ na strane vstupu | 17,5 mm | |
Dĺžka | 107 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637549 TX25 | |
EAN/GTIN | 4062406265496 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® dlhé TX25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
11,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
419 kus/y s okamžitým dodaním
8,96 €
3,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním
10,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 17,5 | 17,8 | 17,5 |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Pohonný štvorhran | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Dĺžka | 107 | 100 | 43 |
Profil Torx® | TX25 | TX25 | TX25 |
Rozmer profilu A | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |