{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | TX30 | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Rozmer profilu A | 5,5 mm | |
⌀ na strane vstupu | 17,5 mm | |
Dĺžka | 43 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637539 TX30 | |
EAN/GTIN | 4062406265465 | |
Číslo výrobcu | 637539 TX30 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® krátka TX30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
165 kus/y s okamžitým dodaním
10,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
236 kus/y s okamžitým dodaním
11,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
397 kus/y s okamžitým dodaním
9,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 17,5 | 17,5 | 18 |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Pohonný štvorhran | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Dĺžka | 43 | 107 | 100 |
Profil Torx® | TX30 | TX30 | |
Rozmer profilu A | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |