Kĺbová vložka, 3/8 palca 17

Č. pol.: 637400 17
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 17 mm
Pohonný štvorhran 3/8 palec
⌀ na strane výstupu 23 mm
Dĺžka 53,5 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 637400 17
EAN/GTIN 4018754002535
Číslo výrobcu 02040017

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.
Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou s profilom AS-Drive sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch.

Norma:

DIN 3124 L

Materiál:

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka