Nástrčný klíč 2,1/2″ šestihran 100 mm

Č. pol.: 6371810
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6371810
EAN/GTIN 4010886637180
Číslo výrobcu 6371810

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2
Strojní ovládání, vhodné pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 63, ISO 1174
Ocel, leštěná
* není normalizováno.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 63,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 2.1/2
  • Délka vložky: 150,0 mm
  • Ø vložky 1: 140,0 mm
  • Ø zasunutí 2: 127,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 58,0 mm
  • Celková délka [mm]: 150 mm
  • Materiál: ocel
  • Povrch: leštěná
  • Zkušební moment (min.) [Nm]: 15100 Nm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 100
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka