Popis:
Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2
Strojní ovládání, vhodné pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 63, ISO 1174
Ocel, leštěná
* není normalizováno.
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 63,0 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 2.1/2
- Délka vložky: 140,0 mm
- Ø vložky 1: 124,0 mm
- Ø zasunutí 2: 127,0 mm
- Hloubka zasunutí [mm]: 50,0 mm
- Celková délka [mm]: 140 mm
- Materiál: ocel
- Povrch: leštěná
- Zkušební moment (min.) [Nm]: 15100 Nm
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 85
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez