Nástrčný klíč 2,1/2″ šestihran 75 mm

Č. pol.: 6371300
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Číslo položky 6371300
EAN/GTIN 4010886637135
Číslo výrobcu 6371300

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2
Strojní ovládání, vhodné pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 63, ISO 1174
Ocel, leštěná
* není normalizováno.

Charakteristika:

  • Uchycení pohonu, čtvercový [metrický]: 63,0 mm
  • Uchycení pohonu, čtvercový [palcový]: 2. 1/2
  • Délka vložky: 125,0 mm
  • Vložka Ø 1: 115,0 mm
  • Vložka Ø 2: 127,0 mm
  • Hloubka vložky: 41,0 mm
  • Celková délka [mm]: 125 mm
  • Obsah (počet ks): 1 ks

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka