Dělicí kotouč LONGLIFE 115x2.0x22.23mm rovný A30S PRÉMIOVÉ oceli

Č. pol.: 637066
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
  • Kroky objednávky: 25 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 637066
EAN/GTIN 9003176370664
Číslo výrobcu 637066
Číslo L L50150 91

Popis

Popis:

PRÉMIOVÝ řezací kotouč LONGLIFE pro úhlovou brusku byl speciálně vyvinut pro dlouhé řezací aplikace. Díky svému výkonnému designu je ideálním nástrojem pro řezání oceli a nerezové oceli. Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů, bylo optimalizováno pro extra trvanlivost. S touto jedinečnou čepelí můžete svou práci dělat efektivně.

Charakteristika:

  • Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
  • Velikost zrna: 30
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A 30 S- BFX A
  • Rozměr (D x D x H x H): 115 x 2,0 x 22,23 mm
  • Průměr: 115 mm
  • Tloušťka: 2 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Nejvyšší životnost díky technologii LONGLIFE
  • Nejkratší pracovní doba díky vynikající účinnosti řezání a nízkému tepelnému namáhání obrobku (generování tepla)
  • Není třeba žádné přepracování, jako je čištění nebo odstraňování otřepů

Použitie:

  • Pro zpracování různých vlastností oceli
  • Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu

Odporúčanie:

  • 1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a minimální otřepy
  • 2,0 až 3,0 mm pro nejdelší životnost a maximální stabilitu

Speciální funkce:
  • Ideální pro řezání oceli
  • Optimalizováno pro extra dlouhou životnost
  • Není nutné žádné přepracování

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka