{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 8 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
⌀ na strane výstupu | 11,8 mm | |
Dĺžka | 25,5 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637029 8 | |
EAN/GTIN | 4062406060930 | |
Číslo výrobcu | 637029 8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 3/8, Rozmer cez steny: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
499 kus/y s okamžitým dodaním
5,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 018 kus/y s okamžitým dodaním
4,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
925 kus/y s okamžitým dodaním
3,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
451 kus/y s okamžitým dodaním
5,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
202 kus/y s okamžitým dodaním
11,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 17 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Dĺžka | 25,5 mm | 25,5 mm | 25 mm | 25 mm | 45 mm |
Rozmer cez steny | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |