Šestihranné klíče XL, šestihranná kulová hlavice 2,5 mm

Č. pol.: 6370170
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6370170
EAN/GTIN 4010886637012
Číslo výrobcu 6370170
Číslo L L60160 4595

Popis

Popis:

Chrom-vanadová ocel 59CrV4, chromovaná

Charakteristika:

  • Tvar čepele: Šestihranný
  • Celková délka [mm]: 114,5 mm
  • Délka čepele: 114,5 mm
  • Délka čepele 2: 20,5 mm
  • Materiál: 59CrV4
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami [mm]: 2,5
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Dostupná rukojeť: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Kulová hlava: ano
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka