Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus H1 13 mm, 1/2″

Č. pol.: 636517000
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
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 636517000
EAN/GTIN 4007430445858
Číslo výrobcu 636517000

Popis

Popis:

  • Speciální vývoj pro vrtačky s dorazem vřetena
  • Plastové pouzdro
  • 1-pouzdro bez pojistného kroužku
  • Bezklíčové pro rychlou výměnu nástroje
  • Není odolné proti nárazu
  • Vrtané s pojistným šroubem pro R+L stroje
  • S plochým klíčem pro montáž a demontáž

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 42,7 mm
  • Hmotnost: 0,2 kg
  • Vnitřní závit: 1/2″ - 20 UNF
  • Délka (zavřená): 72,4 mm
  • rozpětí křídel: 1,5 - 13 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka