Rychloupínací sklíčidlo Futuro 16 mm, 5/8″

Č. pol.: 636361000
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
    Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 636361000
    EAN/GTIN 4007430429902
    Číslo výrobcu 636361000
    Číslo L L01750 1238

    Popis

    Popis:

    • Bezklíčové upínání destičkových nástrojů na ručních a stacionárních vrtačkách
    • Při zvyšování řezného tlaku na břit se sklíčidlo automaticky dotahuje
    • I po nejnáročnějším použití lze sklíčidlo snadno otevřít rukou
    • Pro náročné použití
    • Pouze pro stroje s pravotočivým chodem
    • Není odolné proti příklepovému vrtání

    Charakteristika:

    • Vnější Ø: 50 mm
    • Hmotnost: 1 kg
    • Vnitřní závit: 5/8″ - 16 UN
    • Délka (zavřená): 113 mm
    • rozpětí křídel: 3 - 16 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka