Vložka zapalovací svíčky s přídržnou pružinou 16 mm 3/8″

Č. pol.: 6362740
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6362740
    EAN/GTIN 4010886636275
    Číslo výrobcu 6362740

    Popis

    Popis:

    S přídržnou pružinou
    Pro použití v obtížných prostorech s ovládacími nástroji se čtyřhranem 3/8″ nebo 1/2″ nebo s otočným čepem Ø 8 mm
    GEDORE vanadová ocel 31CrV3, hlavy přesně broušené, chromované.

    Charakteristika:

    • Čtverec pohonu [palec]: 3/8″
    • průměr 1 [mm]: 21,5
    • Celková délka [mm]: 63,5 mm
    • Hloubka hlavy 1 [mm]: 7
    • Hloubka hlavy 2 [mm]: 20,5
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
    • Šířka napříč plochami [mm]: 16,0
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka