Rychloupínací sklíčidlo Futuro Top 13 mm, B 16

Č. pol.: 636227000
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
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 636227000
EAN/GTIN 4007430428615
Číslo výrobcu 636227000
Číslo L L01750 531

Popis

Popis:

  • První rázuvzdorné rychloupínací sklíčidlo s vestavěnou pružinovou pojistkou a dvojitou ochranou proti prachu
  • Bezklíčové pro rychlou výměnu nástrojů
  • Bezpečné držení upnutých nástrojů i v nejnáročnějších podmínkách
  • Oleji a opotřebení odolný pryžový měch chrání závit a uložení kování před znečištěním
  • Pro stroje s otáčením pouze ve směru hodinových ručiček

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 42,8 mm
  • Hmotnost: 0,6 kg
  • Vnitřní závit: B16
  • Délka (zavřená): 103 mm
  • rozpětí křídel: 1 - 13 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka