Vložka zapalovací svíčky s magnetem 20,8 mm 1/2″

Č. pol.: 6361420
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6361420
EAN/GTIN 4010886636145
Číslo výrobcu 6361420
Číslo L L60160 5907

Popis

Popis:

Se 2 magnety
Pro použití v obtížných prostorech s ovládacími nástroji s 3/8″ nebo. Čtyřhranný náhon 1/2″ nebo otočný čep o průměru 8 mm
S výkonnými minimagnety uvnitř šestihranného povrchu spolehlivě drží zapalovací svíčku přímo na šestihranu
Volná přijímací komora ponechává dostatek místa pro zapalovací svíčku a usnadňuje montáž
Keramické jádro zapalovací svíčky zůstává nedotčeno
Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Přesně broušené hlavy

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • průměr 1 [mm]: 27,5
  • Celková délka [mm]: 64 mm
  • Hloubka hlavy 1 [mm]: 7
  • Hloubka hlavy 2 [mm]: 30,5
  • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami [AF]: 13/16
  • Šířka napříč plochami [mm]: 20,8
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka