Popis:
Robustní průmyslové provedení
Velikost 6″ - 18″ = ISO 6787, poloha čelistí 15°
Velikost 24″ = ISO 6787, poloha čelistí 22,5°
Švédský model, válec s levým závitem
Vanadiová ocel 31CrV3
Fosfátovaná, hlavy broušené
S otvorem pro zavěšení.
Charakteristika:
- Konstrukce: Švédský model, kolečko s levým převodem
- Celková šířka [mm]: 135 mm
- Celková výška [mm]: 31 mm
- Celková délka [palec]: 24
- Celková délka [mm]: 605 mm
- Materiál: 31CrV3
- Poloha ústí: 22,5 °
- Povrch: fosfátované, broušené hlavy
- Rozsah upnutí [palce]: 2.1/2
- Šířka upnutí [mm]: 63 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- Otvor pro zavěšení: ano
- Stupnice nastavení: bez
- Funkce ráčny: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez