Predĺženie, 3/8 palca QuickRelease 160

Č. pol.: 635645 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 160 mm
    Pohonný štvorhran 3/8 palec
    Druh produktu Predĺženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 635645 160
    EAN/GTIN 4018754141241
    Číslo výrobcu 12011002

    Popis

    Výhoda:

    Zamykací systém QuickRelease zabraňuje neúmyselnému uvoľneniu alebo strate náradia.

    Norma:

    Vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120-A 10 s pružiacou guličkou; vnútorné štvorhrany podľa DIN 3120-C 10 s drážkami.
    DIN 3123-B 10

    Materiál:

    Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

    Vhodné pro:

    Ručne ovládané nadstavce.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka