Račňa s jemným ozubením prepínateľná, 3/8 palca, Typ: 3/8

Č. pol.: 635150 3/8
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 3/8 palec
Celková dĺžka 194 mm
Počet zubov 60
Pracovný uhol 6 Stupeň
Materiál chróm-legovaná oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 635150 3/8
EAN/GTIN 4018754177783
Číslo výrobcu 12231011

Popis

Prevedenie:

S prepínacou pákou pre pravý a ľavý chod, pracovný uhol 6°.

Norma:

Vonkajší štvorhran podľa normy DIN 3120-A 10 s pružiacou guľôčkou; pre vnútorný štvorhran podľa normy DIN 3120-C 10 s drážkami.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Račňa s jemným ozubením prepínateľná, 3/8 palca, Typ: 3/8

Račňa s jemným ozubením prepínateľná, 3/8 palca, Typ: 3/8

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
57,41 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 135 kus/y s okamžitým dodaním
34,97 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 836 kus/y s okamžitým dodaním
52,21 €
Pohonný štvorhran 3/8 palec 3/8 palec 3/8 palec
Celková dĺžka 194 mm 195 mm 196 mm
Počet zubov 60 38 38
Druh produktu Račňa Račňa Račňa

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka