Dlouhý Nástrčný klíč s šestihranem 4 mm

Č. pol.: 6351380
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6351380
    EAN/GTIN 4010886635131
    Číslo výrobcu 6351380
    Číslo L L60160 4569

    Popis

    Popis:

    - Provedení podle DIN ISO 2936
    Chrom-vanadová ocel 61CrSiV5, pozinkovaná

    Charakteristika:

    • Tvar čepele: Šestihranný
    • Celková délka [mm]: 144 mm
    • Délka čepele: 144 mm
    • Délka čepele 2: 29 mm
    • Materiál: 61CrSiV5
    • Povrch: pozinkované
    • Šířka napříč plochami [mm]: 4,0
    • 1000 V izolovaný: bez
    • ochrana proti přetočení [mm]: bez
    • antimagnetický: bez
    • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
    • Dostupná rukojeť: bez
    • Otočný uzávěr: bez
    • Kulová hlava: bez
    • Nárazový uzávěr: bez
    • Jednotkově testováno: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka