Přístupové schůdky na parapet s bezpečnostními dveřmi a ochranným zábradlím pro šplhání

Č. pol.: 63507
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Prechod

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 63507
EAN/GTIN 4031405635074
Číslo výrobcu 063507

Popis

Popis:

  • S mřížkou
  • Šířka průchodu 536 mm, speciální šířky na vyžádání
  • Doporučení pro dokončení sestupu: Nastavitelné nástěnné držáky nebo nožní desky
  • Sestupný žebřík: Délka 1 220 mm, řez na délku na místě
  • Automatické zavírání pomocí skrytého pružinového mechanismu
  • Lze namontovat pouze na žebříky z oceli/nerezové oceli
  • S předem sestavenou zvedací lištou, včetně horních a dolních uvolnitelných koncových bezpečnostních zařízení

Charakteristika:

  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka