Rychloupínací sklíčidlo s ozubeným věncem 20 mm, B 22

Č. pol.: 635058000
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
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 635058000
EAN/GTIN 4007430427595
Číslo výrobcu 635058000
Číslo L L01750 868

Popis

Popis:

  • 1000krát osvědčené
  • Vrtací sklíčidlo pro každou práci
  • S vnitřním závitem nebo vnitřním kuželíkem pro ruční nebo stacionární vrtačky i pro ruční příklepové vrtačky
  • Při vrtání a příklepovém vrtání zůstává upínací síla konstantní
  • Pouze pro stroje s pravotočivým chodem.

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 65 mm
  • Hmotnost: 0,75 kg
  • Vnitřní závit: B22
  • Délka (zavřená): 113 mm
  • Velikost klíče: 4
  • Rozpětí křídel: 5 - 20 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.