Pilové kotouče HD

Č. pol.: 63503100006
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 63503100006
EAN/GTIN 4014586212562
Číslo výrobcu 63503100006
Číslo L L00010 388

Popis

Popis:

  • Pilové kotouče HD
  • speciální pilové kotouče pro obrábění oceli a nerezové oceli. Pilové kotouče HD přesvědčí dlouhou životností a rychlým postupem řezání. Průměr trubek do 325 mm pouze s vodítkem pilového kotouče 9 06 06 002 009

Charakteristika:

  • Rozteč zubů 2,1 mm
  • délka 530 mm
  • tloušťka 1,6 mm
  • kvalita HSS

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka