Pilové kotouče HD

Č. pol.: 63503098001
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 63503098001
EAN/GTIN 4014586212548
Číslo výrobcu 63503098001
Číslo L L00010 609

Popis

Popis:

  • Pilové kotouče HD
  • Speciální pilové kotouče pro obrábění oceli a nerezové oceli. Pilové kotouče HD přesvědčují svou dlouhou životností a rychlým postupem řezání. Průměr potrubí do 440 mm pouze s prodloužením řetězu do Ø 440 mm, nutný řetěz 3 02 31 003 00 3 a čep 3 02 16 130 00 4

Charakteristika:

  • Rozteč zubů 1,8 mm
  • délka 600 mm
  • tloušťka 2 mm
  • kvalita HSS

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.