Pilové kotouče HD

Č. pol.: 63503093004
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 63503093004
EAN/GTIN 4014586200774
Číslo výrobcu 63503093004
Číslo L L00010 510

Popis

Popis:

  • Pilové kotouče HD
  • Speciální pilové kotouče pro obrábění oceli a nerezové oceli. Pilové kotouče HD přesvědčí dlouhou životností a rychlým postupem řezání. Průměr trubky do 170 mm ve spojení s upínacím a podávacím zařízením FEIN 9 07 02 005 00 0 nebo upínacím zařízením 9 07 02 004 00 6

Charakteristika:

  • Rozteč zubů 1,6 mm
  • délka 300 mm
  • tloušťka 2 mm
  • kvalita HSS

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka