Račňa prepínateľná, 3/8 palca 3/8

Č. pol.: 635000 3/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
230 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Pohonný štvorhran 3/8 palec
    Norma DIN 3122; DIN 3120
    Celková dĺžka 193 mm
    Počet zubov 30
    Pracovný uhol 12 Stupeň
    Materiál chróm-legovaná oceľ
    Povrch chrómovaná
    Druh produktu Račňa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 635000 3/8
    EAN/GTIN 4018754177776
    Číslo výrobcu 12111010

    Popis

    Prevedenie:

    S prepínacou pákou pre pravý a ľavý prevodový stupeň.

    Norma:

    DIN 3122-D 10
    Vonkajší štvorhran podľa normy DIN 3120-A 10 s pružiacou guľôčkou; pre vnútorný štvorhran podľa normy DIN 3120-C 10 s drážkami.

    Materiál:

    Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

    Vhodné pro:

    Ručne ovládané nadstavce.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka