Sada úhlových klíčů 7 ks 2-8 mm

Č. pol.: 6347510
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6347510
EAN/GTIN 4010886634752
Číslo výrobcu 6347510
Číslo L L60160 3893

Popis

Popis:

Nejoblíbenější velikosti v sadě
V modrém PVC sáčku
Chromvanadová ocel 61CrSiV5, pozinkovaná

Charakteristika:

  • Skladování: PVC sáček
  • Tvar čepele: Šestihranný
  • Materiál: 61CrSiV5
  • Povrch: pozinkované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Barevné označení: bez
  • Dostupná rukojeť: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka