Šestihranné klíče, šestihranná kulová hlavice 5/16″.

Č. pol.: 6345060
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6345060
EAN/GTIN 4010886634509
Číslo výrobcu 6345060

Popis

Popis:

Chrom-vanadová ocel 61CrSiV5, do SW 1/2″ pozinkovaná, od SW 9/16″ chromovaná.

Charakteristika:

  • Tvar čepele: Šestihranný
  • Celková délka [mm]: 102 mm
  • Délka čepele: 102 mm
  • Délka čepele 2: 43 mm
  • Materiál: 61CrSiV5
  • Povrch: pozinkované
  • Šířka napříč plochami 1 [AF]: 5/16″
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Dostupná rukojeť: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez