Úhlový klíč, šestihran 3/16″.

Č. pol.: 6344760
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6344760
EAN/GTIN 4010886634479
Číslo výrobcu 6344760

Popis

Popis:

Chrom-vanadová ocel 61CrSiV5, do SW 1/2″ pozinkovaná, od SW 9/16″ chromovaná.

Charakteristika:

  • Tvar čepele: Šestihranný
  • Celková délka [mm]: 73 mm
  • Délka čepele: 73 mm
  • Délka čepele 2: 30 mm
  • Materiál: 61CrSiV5
  • Povrch: pozinkované
  • Šířka napříč plochami 1 [AF]: 3/16″
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Dostupná rukojeť: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka