{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet dielov | 26 | |
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov | 8-19 mm | |
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov | 3-10 mm | |
Balenie | ABS plastový box | |
Dĺžka | 357 mm | |
Šírka | 174 mm | |
Výška | 47 mm | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 634318 6 | |
EAN/GTIN | 4062406230760 | |
Číslo výrobcu | 634318 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 3/8 palca 26-dielne 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
527 kus/y s okamžitým dodaním
157,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
196 kus/y s okamžitým dodaním
307,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka | 174 mm | 176 mm |
Výška | 47 mm | 45 mm |
Dĺžka | 357 mm | 357 mm |
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov | 3-10 mm | 3-10 mm |
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov | 8-19 mm | 8-19 mm |
Balenie | ABS plastový box | ABS plastový box |