Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 3/8 palca 29-dielne S

Č. pol.: 634120 S
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 3/8
  • Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov: 8 – 19
  • Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov: 3-8

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 8100 SB 8
Počet dielov 29
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 8 – 19 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 3-8 mm
Balenie Textilné skladacie pouzdro, suchý zips
Dĺžka 262 mm
Šírka 120 mm
Výška 57 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč; 6-hranný skrutkovač; Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; skrutkovač na skrutky TORX®
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 634120 S
EAN/GTIN 4013288173928
Číslo výrobcu 05004048001

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Na skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M5 − M12 a na skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M4 − M10.
Na skrutky Phillips a Pozidriv so závitom M2 − M6 a na vnútorné skrutky Torx® so závitom M3,5 − M8.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Obsah:

S prepínateľnou račňou č. 635295.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 9 ks
veľ. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm
6-hranné BITY: 5 ks č. 675240 veľ. 3; 4; 5; 6; 8
BITY na Phillips: 3 ks č. 675310 veľ. 1/25; 2/25; 3/25
BITY Pozidriv: 2 ks č. 675320 veľ. 1/25; 2/25
Bity na Torx®: 6 ks č. 675340 veľ. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Predĺženie s rýchlobežným puzdrom: 1 ks 200 mm
Predĺženie Wobble: 1 ks 76 mm
Spojovací prvok s rýchlovýmenným skľučovadlom: 1 ks 3/8-palcový štvorhran – 1/4-palcový šesťhran na uchytenie bitov
Račňa (veľ. P): 1 ks č. 635290 s prevliekacím štvorcom
Račňa (veľ. S): 1 ks č. 635295 s prepínateľnou račňou
Skladovanie v: Textilná fľaša so zipsovým uzáverom

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.