Úhlový klíč, šestihran 1,5 mm

Č. pol.: 6340260
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6340260
    EAN/GTIN 4010886634028
    Číslo výrobcu 6340260
    Číslo L L60160 2865

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN ISO 2936
    Vanadová ocel 61CrSiV5, pozinkovaná

    Charakteristika:

    • Tvar čepele: Šestihranný
    • Celková šířka [mm]: 15 mm
    • Celková výška [mm]: 2 mm
    • Celková délka [mm]: 45 mm
    • Délka čepele: 46,5 mm
    • Délka čepele 2: 15,5 mm
    • Materiál: 61CrSiV5
    • Povrch: pozinkované
    • Šířka napříč plochami [mm]: 1,5
    • 1000 V izolovaný: bez
    • ochrana proti přetočení [mm]: bez
    • antimagnetický: bez
    • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
    • Dostupná rukojeť: bez
    • Otočný uzávěr: bez
    • Kulová hlava: bez
    • Nárazový uzávěr: bez
    • Jednotkově testováno: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka